レジ袋(半透明)

(74件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(40パック×100枚) サイズSK-35 サイズ(号)関東20/関西35 注文コード55604228 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)220 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)420 材質HDPEナチュラル原反 サイズSK-35 ナチュラル(半透明) 種類レジ袋 サイズ(号)関東20/関西35 マチ(mm)120 メーカー商品コード006903512

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
買い物やゴミ袋として
その他業種

レジ袋の厚みが以前に比べて薄くなってしまいました。
ゴミ袋にも使っているので、厚み最重点で選びました。
0.17mmは貴重な厚みなので、これ以上薄くなると購入対象でなくなります。

2025-10-30
用途:
施設内全般

今回初めて購入しましたが、お買い上げの袋として丁度良い大きさです。

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
生活用品に臭いがつかないように包んでいます。
パハロカンパーナ 様

他のメーカーの商材に比べ、厚みがあるので重宝しています。
ニオイもなったくないので、この商材が無くなったら、生活に困ります。

対象商品:
10321972
2025-02-05
用途:
保育園 凧作り
その他業種

凧を作るのにとても良い大きさです。毎年このサイズの袋を購入しています。とても使いやすいです

対象商品:
10321981
2024-07-02
用途:
ゴミ入れ
建設業・工事業

マチもあり
色々入れやすい
大きいので使いやすい
また買います

1人が参考にしています
対象商品:
10321963
2024-06-24
用途:
食品を入れる
hot すまいる 様 (サービス業)

食品を入れる丈夫な袋を探していました。
かなり強度があるので購入して良かっただです。
リピートします。

対象商品:
10321963
2023-12-09
用途:
ゴミ袋その他

レジ袋有料化以来、家庭用ごみ袋としてリピート購入しています。ごみ袋として捨てるにはいささかもったいないような気もしますが、簡単には裂けない丈夫な袋です。

1人が参考にしています
対象商品:
10321972
2024-01-10
用途:
ゴミ袋、非常用
ADS 様

なんだかんだ何かとあると便利なのがレジ袋だと思います。普段は汚れが気になるものを他と分けるために、非常時にはあらゆる用途がありますので備蓄も兼ねています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする