ハロゲンバルブS25

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)24 仕様シングル球・平行ピン 注文コード55604439 品番ZDH-3BAS-24
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は定格電圧・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

12V用と24V用をそれぞれラインナップ
修理用としてご使用ください。

仕様シングル球・平行ピン 定格電圧(V)24 ガラス球形式S25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55604439
2023-11-04
用途:
ウインカーのバルブ交換用
農・林・水産業

ウインカーのバルブが切れて点灯しなくなったので、このバルブを購入、交換するとバッチリ点灯して治りました。

対象商品:
55604475
2022-06-30
用途:
トラックブレーキバルブにて使用
小野寺商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか、24Vのカラーダブル球がなくて、探しておりました。今後も購入したいと思います。

対象商品:
55604439
2021-07-17
用途:
ウインカー球の交換に
建設業・工事業

ウインカー球の交換に、平行ピンの商品が中々無く助かりました!

対象商品:
55604423
2021-02-23
用途:
ウインカー電球の交換
小林園芸 様 (農・林・水産業)

平行ピンの電球は、今や旧車の物なのでしょうか?
めっきり少なくなった気がします。
実際に商品を手に取ってみないと、平行ピンか角度付きなのか??良くわからないから、この商品は貴重です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする