ロングクローフートレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55604527 品番 VCL3010
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番203-4325 全長(mm)64.5 質量(g)55 差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)10 アズワン品番64-8765-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55604554
2022-03-19
用途:
バイクのエンジンの修復

もう少し薄くてボルトと接する部分がすべらなければ使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする