※使用例

F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604693 F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604693 F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604693 F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604693 F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604693

ロンハードマットタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55604693 品番F-201-50
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タイルカーペットにマッチするタイル形状。
へたりにくいハード繊維で部分交換も可能です。
繊維の密度が高いハードタイプ。粒の大きな泥や砂まで掻き落とすことができます。また、へたりにくく耐久性に優れているので、多くの人が訪れる場所の設置に向いています。
マット表面の凹凸で除塵効果UP。掻き落とした泥砂が凹部分で効果的にキャッチできるよう設計しています。

グレー 厚さ(mm)約9 寸法(mm)500×500 質量(kg)1.1 タイプBC表面形状(W形) 材質(パイル)PP 材質(バッキング)ビチューメン、フェルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする