F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604702

F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604702 F-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604702

ロンハードマットタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55604702 品番F-201-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タイルカーペットにマッチするタイル形状。
へたりにくいハード繊維で部分交換も可能です。
繊維の密度が高いハードタイプ。粒の大きな泥や砂まで掻き落とすことができます。また、へたりにくく耐久性に優れているので、多くの人が訪れる場所の設置に向いています。
マット表面の凹凸で除塵効果UP。掻き落とした泥砂が凹部分で効果的にキャッチできるよう設計しています。

ライトブラウン 厚さ(mm)約9 寸法(mm)500×500 質量(kg)1.1 タイプBC表面形状(W形) 材質(パイル)PP 材質(バッキング)ビチューメン、フェルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55604702 F-201-50 57366058 F-201-50-LBR ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする