画像準備中

ロンハードマットタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55604727 品番F-227-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タイルカーペットにマッチするタイル形状。
へたりにくいハード繊維で部分交換も可能です。
繊維の密度が高いハードタイプ。粒の大きな泥や砂まで掻き落とすことができます。また、へたりにくく耐久性に優れているので、多くの人が訪れる場所の設置に向いています。
マット表面の凹凸で除塵効果UP。掻き落とした泥砂が凹部分で効果的にキャッチできるよう設計しています。

ベージュ 厚さ(mm)約8 寸法(mm)500×500 質量(kg)1.1 タイプAM表面形状(細ピッチ形) 材質(パイル)PP85%+ナイロン15% 材質(バッキング)ビチューメン、フェルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする