※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55604816 品番 G-20ESC
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。

呼び径(A)20 ねじの呼びM6 最高使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6 用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 質量(kg)0.25 使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6 ケーシング外径(Φmm)48.5 許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0〜5mm、管と継手の傾き角θ:±2° 流体温度(℃)-30〜90(蒸気はご使用になれません) トルク(N・m)6 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)5 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼 板厚t(mm)1 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A〜300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) ゴムリップ間隔l(mm)18 ケーシング幅(mm)47.3 可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※ポリエチレン管には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする