F-207-18 ブイステップマット7(高周波縁付) CONDOR(山崎産業) 55604842 F-207-18 ブイステップマット7(高周波縁付) CONDOR(山崎産業) 55604842 F-207-18 ブイステップマット7(高周波縁付) CONDOR(山崎産業) 55604842 F-207-18 ブイステップマット7(高周波縁付) CONDOR(山崎産業) 55604842 F-207-18 ブイステップマット7(高周波縁付) CONDOR(山崎産業) 55604842

ブイステップマット7(高周波縁付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)900×1800 ブラウン 注文コード55604842 品番F-207-18
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。
スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアのひっかかりを防止。
車椅子や台車も安全、ラクに通行できます。方向性の密な表面パターンで、車椅子やカート、台車の通行もスムーズ。ハイヒールなどの引っかかりを防ぎます。
メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機をあててそのままバキューム清掃できます。

材質PVC ブラウン 質量(kg)約6.5 種別玄関マット 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)7 寸法(mm)900×1800 機能除塵 設置場所屋内・屋外兼用 洗濯方法バキューム清掃可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする