プロテック 高所用アルミハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55604867 品番CL724-000N-MB
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量タイプの伸縮ハンドル。
高所清掃ツールに取り付けてお使い頂けます。

適合器具
プロテック高所用ブラシ首振り(FU690-000X-MB)
プロテック高所用除電払い首振り(FU692-000X-MB)
プロテック高所用ボードワイパー(MO693-000X-MB)
プロテック高所用スネークモップ(DU691-000X-MB)
プロテック高所用シルバーワイパーP(WI702-000X-MB)
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ約22/18mm)、グリップ:PE・PP、互換ジョイント:PP 全長(mm)約975〜1610 質量(g)250 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55604867
2023-11-14
用途:
階段掃除
不動産業

配送料のほか、個別配送料なるものを請求され、高い買い物になる。御社の利用も、これでやめようと思う。

対象商品:
55604867
2024-02-16
用途:
プロテック 高所用除電払い首振りの柄に使用
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

販売がセットになってるといいなと思います。買い忘れて面倒でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする