曜日別特売
GL727-025N-MB 通水グラスワイパーN-25 1.9m CONDOR(山崎産業) 55604876

通水グラスワイパーN-25 1.9m

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード55604876品番GL727-025N-MB
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スポンジ+水切りで窓をピカピカに。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄

幅(mm)約270材質ホースジョイント:PP、ハンドル(柄):アルミ合金(Φ約22/25mm)、ハンドル固定ネジ:ABS樹脂、本体:PS、スポンジ:ウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム全長(mm)約1280~2000質量(g)560繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55604876
2023-01-06
用途: 年末の大掃除用

会社の大きな窓を外側から磨く時、右手にワイパー、左手に水のホースを持って掃除をしてましたが、この商品を見つけて使用。片手で楽に掃除が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする