※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55604999 品番 G-350NSS
参考基準価格(税別)¥138,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。
グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。
作業時間短縮で人的コストを削減できます。

呼び径(A)350 呼び径(B)14 最高使用圧力(MPa)(鋼管)1.2、(ステンレス鋼管)1.2 材質ケーシング:SUS304、ボルト:ステンレス鋼、ゴム:NBR 用途油、ガス、給水など各種配管の接続に 質量(kg)19.3 外径D(Φmm)413 使用圧力(MPa)(鋼管)1.2、(ステンレス鋼管)1.2 許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0〜15mm、管と継手の傾き角θ:±2° 流体温度(℃)-20〜80(蒸気はご使用になれません) トルク(N・m)230 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)17 適合流体有機ガス、油類 板厚t(mm)6 ねじの呼びM20 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A〜300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) ゴムリップ間隔l(mm)67 ケーシング幅(mm)151 可とう角片側±2°(両側4°)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21498252
2019-06-17
用途:
狭い場所の配管取替等
電気・ガス・熱供給・水道業

施工しやすいが40A以下はクリアランスが大きいような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする