※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55605595 品番 GT-80ESS
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。

呼び径(A)80 ねじの呼びM10 最高使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 質量(kg)1.63 使用温度範囲(℃)-5〜35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 トルク(N・m)35 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)8 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼 板厚t(mm)2 ソケット(分岐ソケット呼び径)25A:Rp(PS)1 ゴムリップ間隔l(mm)39 ケーシング幅(mm)94.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする