※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55605638 品番 GT-50ESC
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。

呼び径(A)50 ねじの呼びM8 最高使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 質量(kg)0.86 使用温度範囲(℃)-5〜35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 トルク(N・m)15 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼 板厚t(mm)1.5 ソケット(分岐ソケット呼び径)20A:Rp(PS)3/4 ゴムリップ間隔l(mm)32 ケーシング幅(mm)76.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする