※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショーボンド
ショーボンドの 継手・パイプ
ショーボンドの 継手
ショーボンドの メカニカル継手
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55605699
品番
CT-50E
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
ねじの呼び
締め付けボルト:M8、分岐カップリング:20A(RC3/4)
最高使用圧力(MPa)
1.0(気体:0.7)
材質
本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7
高さ(mm)
分岐カップリング:33
穴径(Φmm)
分岐カップリング:17
使用圧力(MPa)
1.0(気体:0.7)
流体温度(℃)
-30〜70(給湯配管にはご使用になれません)
トルク(N・m)
10
穴サイズ(mm)
(締付け六角穴付ボルト)6
適合流体
水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)
適合配管
鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
本体幅(mm)
75.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材