※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55605726 品番 CT-100E
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)100 ねじの呼び締め付けボルト:M8、分岐カップリング:25A(RC1) 最高使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7) 材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7 高さ(mm)分岐カップリング:38 穴径(Φmm)分岐カップリング:20 使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7) 流体温度(℃)-30〜70(給湯配管にはご使用になれません) トルク(N・m)15 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません) 適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管 本体幅(mm)92.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする