パッカー

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 55605752 品番 19.1mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

焼き入れバネ使用で丈夫。

適合パイプ径(Φmm)19.1 材質本体PP・バネ:バネ材メッキ 用途ハウスビニールなどをパイプ固定用 長さ(mm)140
注意
※一部適合しない支柱もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
農ポリの固定

兎に角固くてはまらない。ハンマーで叩いて入れたが農ポリに穴が空いた。外す時も外れず、鉄の輪を外してからだと外れた。
取り付けの時にも、鉄輪を外してからだと手でハマるようになった。農ポリも傷つかないし、使い方としてはこれが正解か。
あと、条件にも寄るのだろうけども、風で農ポリが吹っ飛んだ。固い割には固定が甘い模様。

対象商品:
55605752
2024-09-29
用途:
パイプにネットを固定

焼入れスプリングのため市販品より固定力が強いです。取外す際にマイナスドライバーを差し込むためのスペースが両端にあるのが良いです

対象商品:
55605752
2024-01-30
用途:
ビニールハウスのビニール止めに使用
農・林・水産業

19mmサイズの鉄パイプにビニールシートを止めるのにジャストフィットでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
55605752
2024-01-28
用途:
ビニルハウスのビニルを止める
その他業種

けっこう固くてしっかり止まる反面ビニルに傷がついたりはめるのにも力がいる。

1人が参考にしています
対象商品:
55605752
2023-04-15
用途:
サクランボの鳥よけネットの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

ネット固定する作業が,ただパイプに嵌めるだけなので,簡単で時間短縮に繋がって
います。

対象商品:
55605752
2023-02-08
用途:
ハウスパイプ
農・林・水産業

ハウスパイプに使用しているが、とても良い商品でした。

対象商品:
55605752
2022-05-12
用途:
露地トマト栽培の雨除けに使用
農・林・水産業

19mmパイプにビニールを固定するとき、このパッカーをはめ込み押さえます。はめ込み時の感触としては、かなりきついのですが、強風でも耐えられそうです。よほどの事が無い限り外れそうにもありません。バネがよく効いていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55605777
2021-07-15
用途:
有害鳥獣ネット張りやす
農・林・水産業

二本のワイヤーでしっかりしていて、大変使い易く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする