※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55606049 品番 B304 65A×50A
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

呼び径(A)65×50 セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする