瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
これがないとオイル交換の際にオイル口の首位にこぼしてしまうため、必須の商品。
瑞穂化成工業オイルジョッキ2Lを使用していています。車種が変わりオイルジョッキのノズルが届かなくなりました。ロングノズルを見つけたので購入。オイル交換がしやすくなりました。
オイルフィラーキャップに直接届くようになったので、オイル漏斗を使わなくても良くなりました。
瑞穂化成工業オイルジョッキ3Lを使用していてノズルがあと10cm長ければと思っていました。ロングノズルを見つけたので購入。とても良くなりました。
車のエンジンオイル交換に必須な長さジョウゴも使わず一滴もこぼさず交換できました。
ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
オイル注ぎ口が遠いのでお試しに購入しましたGOODです
オイル交換用のノズルのスペアとして購入。ただどこに置いたか忘れそう。