好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の セット商品
スモールローラー バケットセット6インチ(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55606407
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽量で操作性が良いスモールローラーとローラー塗装に便利なバケットをセットにしました。
専用ワンタッチハンドルでスペア交換も簡単。
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適です。
ローラーサイズ(inch)
6
サイズ
スモール
種類
ローラーセット
適合塗料
水性・油性塗料兼用、ラッカー系にも使用可能
芯材
PP
材質(バケット)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ネット)
PP