有機溶剤系プレッシャー式噴霧器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55606705 品番 3705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。

適合
【有機溶剤】シンナー、アセトン、トルエン、ヘキサン、キシレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ベンジン、ガソリン、灯油、テレピン油、メチルエチルケトン(別名:ブタノン)、離グロイン、エチルベンゼン、メシチレン、パークロロエチレン(別名:パークロルエチレン、パークレン、テトラクロロエチレン、四塩化エチレン)
【有機溶剤系】パーツクリーナー、深傷用洗浄液、防錆剤、しみ抜き剤(油性)等
※より粘度が高い液は、正常な霧になりませんのでご了承ください。
不適合
【無機薬液】塩酸、硫酸、硝酸、燐酸水溶液、オキシドール、アルカリ性の液(アンモニア水など)等
【塗料】塗料全般
【水】水または、水を含む薬品
【アルコール類】エタノール、イソプロピルアルコール等※ただしパーツクリーナーの様に、アルコール類の混合が30%以下の場合は使用できます
【その他】スパッタ付着防止剤(乾燥により薬液が固化して噴霧不能になる場合があります)、酸性および塩素系の家庭用クリーナー、腐食性の液等
容量(mL)500 幅(mm)187 ノズル長(mm)45 奥行(mm)106 高さ(mm)280 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 材質ポリプロピレン、ポリアミド ボトル:白 質量(g)560 危険物の類別非危険物
注意
※本製品には有機溶剤専用の樹脂を使用していますので、水または水を含む薬品、アルコール類は本器の耐久性に不具合を起こすおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55606705
2023-06-12
用途:
塗装作業時
時塗装 様 (建設業・工事業)

腰ベルトに付けれるように引っ掛けれるように、なれば良し。

1人が参考にしています
対象商品:
60975468
2021-11-02
用途:
塗装前のシリコンオフに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていた物は6〜7年ぐらいでダメになりました。
この商品は金額が同じくらいですが、作りがしっかりしています。
長く使えることを期待してます。

2人が参考にしています
対象商品:
55606705
2019-09-12
用途:
自動車板金塗装

自動車の広い面積のシリコンオフでの脱脂作業をするには、吐出量がやや少なく感じました。ですが造りと霧の状態はとても良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
55606705
2017-07-18
用途:
塗装作業時
株式会社日本ロードライン 様

目詰まりせず、噴射できるのがこの商品だけ!!
作業効率がよくて助かっています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする