※サンプル画像(写真はGタイプです)

ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55606715 品番 B405 125A×80A
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

呼び径(A)125×80 セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個 形状レジューサー
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする