CP-45HP 無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ 緑測器 55606775

無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55606775 品番CP-45HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。
ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。
電源対応のバリエーション追加
静電気耐性向上
出力バリエーションの追加
耐放射電磁波特性向上
2出力バリエーションの追加
消費電流低減

種類無接触形 電気的回転角度(°)360 機械的回転角度(°)360/エンドレス 印加電圧(V)DC5±0.5 回転トルク(mN・m[gfcm])1.8 軸径(Φmm)6 タイプ密閉性/防滴タイプ IP40 分解能12bit/Vin(max20rpm) 直線性(絶対)±0.4%FS 負荷抵抗10kΩ 消費電流(mA)10 以下(1出力)、 20 以下(2出力) 許容スラスト荷重(N)2 許容ラジアル荷重(N)6 使用温度範囲(℃)-40〜+100 (結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40〜+100 (結露なきこと) 静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2) 出力10〜90%Vin(0.5〜4.5V) 応答時間0.9ms 応差(ヒステリシス)±0.2 以下 温度特性±1.08° 仕様EMS:100V/m 1M〜1GHz (ISO 11452) 質量(g)約100
注意
※ホールIC製品は抵抗値の測定は出来ません。
※外部磁界の影響を受ける可能性がありますので、設置環境に於いて十分ご確認願います。
※製品のお取扱いに際しては静電気対策を施した環境でお取扱い願います。
※設置環境においても稼働中に静電気が発生するような場合があり、思わぬ不具合となる場合がありますので、ご注意願います。
※使用上の注意をお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする