※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55606776 品番 F-100E
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E〜F-300E)。

用途
排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
呼び径(A)100 ねじの呼びM10 最高使用圧力(MPa)(固定無)無圧、(固定有)1.6 形状カップリング 質量(kg)1.4 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)(固定無)無圧、(固定有)1.6 ケーシング外径(Φmm)146 許容誤差管端の隙間:0〜10mm 流体温度(℃)-30〜90(蒸気はご使用になれません) トルク(N・m)15 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)8 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 板厚t(mm)1.5 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A〜300A) ゴムリップ間隔l(mm)46.5 六角穴径(mm)(取付ボルト)8 ケーシング幅(mm)96 可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※ポリエチレン管には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする