種類無接触形電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス印加電圧(V)DC8~32回転トルク(mN・m[gfcm])0.8軸径(Φmm)6タイプ密閉性/防滴タイプ IP40分解能12bit(max16rpm)直線性(絶対)±1%FS負荷抵抗10kΩ消費電流(mA)13許容スラスト荷重(N)2許容ラジアル荷重(N)6使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)出力DC 0~5V応答時間0.9ms応差(ヒステリシス)±0.2 以下温度特性±3.6°以下仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)質量(g)約100