※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 55607056 品番 KC-150
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃〜60℃となっています。

サイズ150A 寸法D(mm)165.3 寸法dc(mm)150.2 材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム 使用温度(℃)-10〜60 寸法h(mm)10 寸法t1(mm)0.5 寸法t2(mm)1 適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする