※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55607126 品番 C-500EC
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

呼び径(A)500 呼び径(B)- 最高使用圧力(MPa)水・薬品:0.8、空気:0.7 材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 厚さ(mm)2 質量(kg)7.6 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)0.8、気体:0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30〜100 トルク(N・m)35 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼 板厚t(mm)2 ねじの呼びM16 適合配管鋼管(白/黒)、内面ライニング鋼管(内外面は不可)、ステンレス鋼管、40A〜300Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU) ゴムリップ間隔l(mm)90 六角穴径(mm)(取付ボルト)14 ケーシング幅(mm)140.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09168975
2020-02-26
用途:
暖房用の温水配管の漏れの修理
田口洋蘭園 様

弱い水漏れはタイヤチューブで補修していますが、水漏れが激しいと止まらず、これを使用しています。漏れは完全に止まります。難点は価格が高いところ。

1人が参考にしています
対象商品:
09168975
2019-12-13
用途:
温水配管の水漏れ修理
株式会社アルボース 様 (製造業)

温水配管の水漏れ補修に購入しました。安価で補修出来お得です。

1人が参考にしています
対象商品:
09168975
2018-06-06
用途:
配管の水漏れ
株式会社公和 様 (サービス業)

鉄管でも塩ビ管でも温水、冷水問わず圧力のある配管がぴたりととまる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする