ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
レインボーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55607265
品番
SA-30
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
長さ(m)
30
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
質量(kg)
6.5
タイプ
標準型
定格電圧(V)
125
仕様
電源パイロットランプ付、コンセント防雨キャップキャップ
材質
(円盤)鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
二極