ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
レインボーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55607274
品番
SA-30K
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
長さ(m)
30
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
質量(kg)
7.3
タイプ
標準型(接地付)
定格電圧(V)
125
仕様
電源パイロットランプ付、コンセント防雨キャップキャップ、2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
材質
(円盤)鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
三極