ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
レインボーリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55607283
品番
SA-50K
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
長さ(m)
50
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
質量(kg)
10.9
タイプ
標準型(接地付)
定格電圧(V)
125
仕様
電源パイロットランプ付、コンセント防雨キャップキャップ、2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ、温度センサー付(自動復帰型)
材質
(円盤)鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
三極
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300