ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
レインボーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55607308
品番
BA-50K
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
長さ(m)
50
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
質量(kg)
11.1
タイプ
漏電遮断器付(接地付)
定格電圧(V)
100
仕様
電源パイロットランプ付、コンセント防雨キャップキャップ、2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ、温度センサー付(自動復帰型)
材質
(円盤)鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
三極