SG-S170 スコッチガードTM 防水スプレー 速効性 3M(スリーエム) 55607326

スコッチガードTM 防水スプレー 速効性

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(170mL) 注文コード55607326 品番SG-S170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。
ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。

適合
綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)
革靴、スニーカー・布靴(白以外)
成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする