グリップ付 三日月薄鎌 鋼付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55607378 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。
優秀な切れ味ですが、切れ味が落ちてきたら刃研ぎを行ってください。鋼付ですので刃研ぎ直しやすい鎌です。繰り返し研ぎ直せば永くお使い頂けます。

刃渡り(mm)約180 柄長さ(mm)約330 寸法(mm)180 質量(g)150 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)390×180×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする