‐ グリップ付 三日月薄鎌 鋼付 ね鹿スーパー 55607387

グリップ付 三日月薄鎌 鋼付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃渡り(mm)約195
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)425×195×28
内容量1個注文コード55607387品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。
優秀な切れ味ですが、切れ味が落ちてきたら刃研ぎを行ってください。鋼付ですので刃研ぎ直しやすい鎌です。繰り返し研ぎ直せば永くお使い頂けます。

刃渡り(mm)約195柄長さ(mm)約360寸法(mm)195質量(g)172寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)425×195×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする