特選ステン鋸鎌

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 柄長さ(mm)約211 注文コード55607493 品番グリップツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は柄長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。

柄長さ(mm)約211 質量(g)96 目の粗さ中目 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)335×135×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55607502
2023-05-07
用途:
野菜収穫
農・林・水産業

野菜収穫用に購入した他の焼入れ鋼鎌よりも切味が長く保ちます。特に土中まで浅く刃を入れて茎が残す野菜の場合に違いがハッキリしました。手入れにはセラミック棒砥石を使うと切味が簡単に復活するのでお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする