特選ステンレスホウレン草鎌 小

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55607527 品番グリップツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼(DSR-1k10)採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。

柄長さ(mm)約214 質量(g)85 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×95×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
軟弱野菜の収穫
農・林・水産業

毎年購入をしています。以前は包丁で収穫をしていましたが、毎日包丁研ぎに時間がかかっていたので、何か変わるものをと探していたらこの鎌を見つけ、試しに注文をし使用したところ切れ味もよく、毎日研ぐ人件費を確保するより、毎年購入の方が経費と時間がかからず助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする