※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55607616 品番 SB-100DE
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。
配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。
部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。

呼び径(A)100 ねじの呼びM8 用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に 質量(kg)0.76 寸法C(mm)(最大距離)108 寸法L2(mm)(ゴム段差幅)22 流体温度(℃)-30〜100 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 板厚t(mm)1.5 適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません ケーシング幅(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする