曜日別特売
NVL-40 草刈チップソー ビスタ バクマ工業 55607798

草刈チップソー ビスタ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1個注文コード55607798品番NVL-40
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。

外径(Φmm)255刃数(p)40穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 土手の草刈り
その他業種

いつもバクマの金額の高いチップを今も使っています 今回安いバクマの商品を見つけたので購入させていあ抱きました 1枚ずつで7枚買ったのですが セット価格を見つけたときは すでに遅し 少し残念です

対象商品 : 55607798
2025-07-14
用途: 田んぼ畦畔の草刈り
京屋農園農・林・水産業

毎年購入しておりますが30枚ちかく注文したため配送に日にちがかかり草刈日に間に合うか心配しました

対象商品 : 55607782
2024-08-07
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

長く切れ味が続くので、いつもビスタを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55607798
2023-11-30
用途: シルバーの草刈り作業に使用
その他業種

草刈り作業にはずっと前からバクマ工業の軽量メビウスを使用しています。しかし値上げで価格が上昇したためにテスト的に「ビスタ」を購入。草刈り班の8名全員に2枚ずつ配布しました。値段が安くても、JIS適合品なのでチップ強度はある程度保証されるので、安心して購入しました。 メンバーの使用感では、チップも飛びにくく良く切れるとの評価ですが、鉄素地の抜き穴面積が少ないのでやや重いです。負荷の大きいススキの株を刈った後では、回転数が元に回復するまでに少し時間が掛かるように感じます。その点を気にしなければコスパの良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55607798
2023-10-20
用途: 専用業者の主力品として使える!
その他業種

もうこれ一択です、600円の安価チップソーの6倍近くの耐久性と作業性能があると考えています、ガチな道路除草やスキー場の剛草除草に、道路縁石をガツガツやっても耐えてくれる、色々なチップソーを使ってきたけれど、これが現状最強性能だと思っています、一応専門業者として使っているので1日に1~2枚の頻度で交換しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55607798
2023-11-06
用途: 雑草刈り

バクマビスタは満足しています。ホームセンターの安価なものも使っていますが、バクマビスタは切れ味が長続きし、刃こぼれにも優れていると感じます。刃こぼれしにくいので振動も大きくならないです。2回ほど研磨して使用しその後廃棄していますがj、研磨時チップの硬度も安価なものより高いと感じます。

対象商品 : 55607782
2023-09-13
用途: 草刈り
石合精密株式会社製造業

切れ味と、特に軽さ。
他に使用しているチップソーも持ちはいいのですが、少々重たいので。
石のある処では振り回さず当てる様に刈るので、軽い方が微調がきく。

対象商品 : 55607782
2023-06-12
用途: 道路の草刈り時

この前注文し、使用してみて他のチップソーより長持ちし、切れ味が長持ちした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする