スーパーV60K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55607852 品番 RVL-60K
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。

外径(Φmm)255 歯数60 刃数(p)60 穴径(Φmm)25.4 材質(台金)SK-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする