※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インジケーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55607914 品番DHW200C
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
種類インジケーター 寸法H(mm)62 寸法A(mm)25 寸法S(mm)27 寸法D(mm)198 寸法E(mm)- 寸法B(mm)22 寸法C(mm)31 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)- 寸法P(mm)85 寸法d(Φmm)18(H8) 寸法M(mm)M10×1.5 寸法d1(mm)- 寸法G(mm)85 キャップキャップ付き
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする