※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの 位置決め部品
イマオコーポレーションの インジケーター
インジケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55607923
品番
DHW140C
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
インジケーター
寸法H(mm)
55
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
139
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
24
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
-
寸法P(mm)
56
寸法d(Φmm)
12(H8)
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法d1(mm)
-
寸法G(mm)
66
キャップ
キャップ付き
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません