※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの 位置決め部品
イマオコーポレーションの インジケーター
インジケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55607948
品番
DHK80C
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
インジケーター
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
64
寸法P(mm)
-
寸法d(Φmm)
8(H8)
寸法M(mm)
-
寸法d1(mm)
55
寸法G(mm)
-
キャップ
キャップ付き
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません