プラグレンチ

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)13,19 注文コード55608062 品番13mmX19mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は対辺寸法5種類から選べます 他の種類を見る

刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!

対辺寸法(mm)13,19 用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
刈払機のメンテナンス
農・林・水産業

ドライバー部分が少々短かったため閉め硬めに力が要ります。

対象商品:
55608078
2022-03-20
用途:
チェーンソーの点火ブラグ交換に
農・林・水産業

滅多に使用しないので紛失してしまったこの工具。
ここで10×19mm チェーンの工具を扱ってよかった。
地元のホームセンター数件探し棚に陳列されていなかった。
・10mmはチェーンの歯を固定してるカバーを外しのボルト
・19mmは、点火プラグ
・チェーンの点火プラグを交換時、別の工具で取り外しを試みたが隙間がなく結局は出来なかった。
・マイナスは、チェーンのテンション調整等
今後、紛失しない様にしておなかいと。

1人が参考にしています
対象商品:
55608078
2018-06-08
用途:
チェンソーのメンテナンス
有限会社有路鉄工 様

旧タイプのチェンソー必需工具なのですがこのサイズはホームセンターでも入手できないことが多いので今回モノタロウさんで探しました。店舗を回る無駄足が省けてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする