※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニクランプ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)15 注文コード55608438 品番MKR4-15-OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ長さなど54種類から選べます 他の種類を見る
歯数16 質量(g)30 ねじ長さ(mm)15 ねじ寸法M4×0.7 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 レバー色オレンジ 表面処理(レバー)塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする