※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ミニクランプ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
15
注文コード
55608447
品番
MKR4-15-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ長さ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
16
質量(g)
30
ねじ長さ(mm)
15
ねじ寸法
M4×0.7
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
レバー色
シルバー
表面処理(レバー)
塗装