※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニクランプ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)10 注文コード55608544 品番MKR5-10-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじ長さなど54種類から選べます 他の種類を見る
歯数16 質量(g)29 ねじ長さ(mm)10 ねじ寸法M5×0.8 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 レバー色ブラック 表面処理(レバー)塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55608544 MKR5-10-BR 38696454 MKR5×10-BR MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 1個 806 税込887 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする