修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12m) 注文コード 55608568 品番 WH-115(49553)
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

使いやすいスライド式の修正テープ。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。
テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。
再筆記性時にテープを削りにくい新テープを採用。ストレス無くきれいに上書きできます。
ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。
「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ交換もワンタッチ式で簡単便利。捨てる部分を最小限に配慮し、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。
※ホワイパー SLIDE 専用交換テープは、どの幅でも詰め替えることができます。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 色(本体)ブルー 種別本体 材質70%再生樹脂(本体ケース/100%再生AS) エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×22×38 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(簡易包装) エコマーク認定番号18 112 233

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Slide ホワイパースライド
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55608568
2020-12-21
用途:
事務
運輸・通信業

握りやすく安定感があって、しっかりしていて使いやすい。

対象商品:
55608552
2020-09-26
用途:
使いやすい!
ease 様 (製造業)

安いし、使いやすいし、エコ!素晴らしい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする