修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12m) 注文コード 55608586 品番 WH-114R(49556)
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。
環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。
※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。

テープ幅(mm)4 テープ長さ(m)12 色(本体)ライムグリーン 種別交換テープ 材質70%再生樹脂 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×33 商品タイプ交換テープ(簡易包装) エコマーク認定番号18 112 234 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品のみでの使用はできません。
※本体(別売)と一緒にご利用下さい。

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Slide ホワイパースライド
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55608604
2018-01-22
用途:
文字の修正、印刷された字を隠したい時
大伸ダイス工業株式会社 様 (製造業)

この商品の愛用者が多いのでこの詰め替え用をずーっと買ってます。持ちやすくて消しやすいですが、中途半端に消した字をきちんと消そうと上から重ねて使うと、途端にテープの巾が本来は5mmのはずが重なっている以外の1mm巾に片寄って結局きれいに消せずにテープを巻き直さないといけないわ、1文字を消せる他の修正テープに登場してもらうわで大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする