POST-500A-000 ZIG ポストチョーク マーカー 呉竹 55608735

POST-500A-000 ZIG ポストチョーク マーカー 呉竹 55608735 POST-500A-000 ZIG ポストチョーク マーカー 呉竹 55608735

ZIG ポストチョーク マーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55608735 品番POST-500A-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は65種類から選べます 他の種類を見る

ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。
水性顔料インキ。
全32色です。
芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。
お店のメニューボードなど、ショップの演出に。

ホワイト 線幅(mm)6 全長(mm)142.5 直径(Φmm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55608735 POST-500A-000 34073288 POST-500A-000S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55608972
2017-04-14
用途:
工事用黒板の書き込み

書き味が良く、鮮明な文字が書けるため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする