※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
エアスイングクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
0.55
回転方向
右回転用
注文コード
55609174
品番
AMWSW20R-W-D
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・回転方向
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1130
使用圧力(MPa)
0.5〜0.7
回転方向
右回転用
クランプ力(kN)
0.55
保持力(N)
1.1