※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
エアスイングクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
0.4
回転方向
左回転用
注文コード
55609226
品番
AMWSW16L-W
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・回転方向
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
500
使用圧力(MPa)
0.5〜0.7
回転方向
左回転用
クランプ力(kN)
0.4
クランプ高さ(mm)
フラットクランプ(仕上面用):32.5〜39・ポイントクランプ(黒皮面用):33.5〜40
保持力(N)
800